Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnersäule 2Etagen 1000mmx930mm l.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/062/y000062b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/062/y000062b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-845012981
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     845012981
EAN/GTIN:
     4003969135239
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal
Ordnerdrehsäulen ermöglichen die Unterbringung von vielen Ordnern auf kleinstem Raum. Zudem können Sie von jeder Seite aus gezielt auf die Ordner zugreifen, auch mit mehreren Personen gleichzeitig. Die stabile Konstruktion und das extra breite Drehkreuz garantieren einen sicheren Stand. Mit Höhenausgleichsschrauben.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Boden
Durchmesser:
100
Höhe:
0,93
Anzahl der Etagen:
2 Etagen
max. Anzahl der Ordner je Etage:
36 Ordner
Anzahl der Ordner gesamt:
72 Ordner
drehbar:
Ja
drehbare Einzeletage vorhanden:
Nein
Etagenkante mit Anschlagprofil vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
51
Werkstoff der Säule:
Stahl, lackiert/Holz, melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnersäule
Weitere Suchbegriffe: Drehsäulen, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,60*
€ 461,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.