Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Feuerschutztresor Fire Commander FS1913EH Elektronikschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/302/y000302k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/302/y000302k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830015500
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1913EH
EAN/GTIN:
     5032548011250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Der Phoenix Fire Commander FS1913EH bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC DIP120 - 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST - Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Geliefert mit höhenverstellbaren Fachböden, die standardmäßig über Schienen für Hängeregistraturrahmen verfügen. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fire Commander
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
571
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Fingerabdruck
Art der Verriegelung:
Bolzen
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht:
485
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Fire Commander
Innenmaße:
77 x 168,5 x 44 cm (B x H x T)
Außenmaße:
95 x 186,5 x 65 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.176,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,93*
€ 3.040,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.493,76*
€ 2.967,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,62*
€ 2.849,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,44*
€ 2.629,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,06*
€ 2.589,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.