Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor City-Line C 310 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830005200
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     C 310 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der Tresor City-Line C 310 K ist der sichere Platz für Dokumente, Bargeld und Schmuck. Der Innenraum in Ordnertiefe bietet genügend Raum für Ihre Aktenordner. Der City-Line mit Sicherheitsstufe B lässt sich optimal in Möbel integrieren und ist mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und umlaufendem Feuerfalz ausgestattet. Das robuste Design verhindert ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Das Tresorschloss wird mithilfe seiner seitlichen Verriegelung durch Rundbolzen gesichert. Je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen sorgen beim City-Line C 310 K für maximalen Widerstand beim Versuch der gewaltsamen Entwendung. Bei Schlüsselverlust kann das gepanzerte Hochsicherheits- Doppelbartschloss "SecuSafe“ auf ein neues Schlüssel-Set umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
City-Line C 310 K
Dicke der Tür:
47
Durchmesser des Bolzens:
24
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
20,6
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
29
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor City-Line C 310 K
Innenmaße:
33,6 x20,9 x 29,4 cm (B x H x T)
Außenmaße:
40,2 x 27,8 x 37,6 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
rechts/links: 33,1, oben/unten: 34, hinten: 30
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.