Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P 3 E KA4 37780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/007/y000007d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/007/y000007d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830003000
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     37780
EAN/GTIN:
     4003482377802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor
Hoteltresor mit solidem Schutz. Der solide einwandige Korpus und die doppelwandige Tür schützen die Wertgegenstände Ihrer Gäste. Die Hoteltresore "Point“ sind für die Wand- und Bodenbefestigung vorgereichtet. Dafür existieren zwei Rückwandbohrungen auf halber Höhe und zwei Bodenbohrungen auf halber Tiefe - so kann der Tresor fest mit Wand und Boden verschraubt werden. Durch das kompakte Design lässt sich der Hoteltresor in Schränke, Schreibtische und andere Möbelstücke einbauen. So ist er bestmöglich gegen Entwendung gesichert. Für den Hotelier gibt es einen übergeordneten Generalcode für alle Tresore, der individuell programmierbar ist. Für den Hotelgast liegt eine einfache und leicht verständliche Kurzanleitung vor. Das Modell ist zusätzlich mit einem gleichschließenden Notöffnungsschloss ausgestattet, um in Notsituationen schnellen Zugriff zu gewähren. Die Hoteltresore "Point“ verfügen über ein benutzerfreundliches, elektronisches Zahlenschloss. Der sechsstellige Zugangscode ist selbstprogrammierbar. Für die Bedienung ist kein Stromanschluss notwendig. Beachten Sie, dass die Schlossarmatur 16 mm vorsteht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Point-Safe P 3 E KA 4
Dicke der Tür:
7
Durchmesser des Bolzens:
22
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
38,8
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
20,5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarzbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor Point-Safe P 3 E KA 4
Innenmaße:
43,5 x 31 x 28,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
44,2 x 32 x 35 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
2
Weitere Suchbegriffe: Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 270,41*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 217,15*
€ 271,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 328,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PS 130 E KA 4
ab € 267,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.