Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic PLUS 2Abteile 1950x600x500mm l.gr/s.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/116/y000116f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/116/y000116f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820142687
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08061020S10033
EAN/GTIN:
     4068192108030
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS für 1 Person. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten. Innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme. Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen. Aufhängung in stabilen Drehbolzen. 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz. Schrank auf 100 mm hohen Kunststoff-Füßen, Fußteil zusätzlich verzinkt für noch besseren Korrosionsschutz. Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic PLUS
Maße:
600 x 1.950 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Abteile:
2 Abteile
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Schließung vorhanden:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenschrank Classic PLUS
Lieferhinweis:
Ja
Abteilbreite:
300
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Garderobenschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,63*
€ 521,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.