Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Little Pearl 1.060x1.133x505mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/367/a013367g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/367/a013367g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820127580
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820127580
EAN/GTIN:
     4003969113664
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke grau
Die rollbare Theke LITTLE PEARL ist ein edles Möbelstück in kompakter Bauweise. Durch das hochwertige Design ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum: Ob Infocounter, Verkaufstheke oder Messetheke - wenn es mobil und optisch ansprechend sein soll, ist diese Theke erste Wahl! Die Aussenpaneele sind in verschiedenen Farben erhältlich. Der Grundkorpus und die Topplatte aus Glas sind weiß. Auf der Innenseite bieten 3 Fächer Platz für Ihre Unterlagen. Davon sind 2 Fächer mit abschließbaren Schiebetüren versehen. 4 hochwertige Gelenkrollen lassen die Theke schnell und kinderleicht verschieben. Und damit die alles da bleibt, wo es sein soll, sind 2 Rollen mit einer Feststellbremse versehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LITTLE PEARL
Maße:
1.060 x 1.133 x 505 mm (B x H x T)
Kabeldurchführung vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Gewicht:
104
Material:
Holz, melaminharzbeschichtet
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haupttheke LITTLE PEARL
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, Büromöbel, Empfangstheken, Haupttheken, Möbel, Theken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.873,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,94*
€ 2.700,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,95*
€ 2.627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,04*
€ 2.495,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,98*
€ 2.284,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,27*
€ 2.229,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.