Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 6OH B800xT442xH2221mm Verkehrsweiß/Beton hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/500/a012500r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/500/a012500r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820118883
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820118883
EAN/GTIN:
     4003969069404
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 800 x 2.221 x 442 mm (B x H x T) 5 Fachböden Holz beton hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 2.221 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
beton hell
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 80cm breit, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.