Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Steckregal 134123 Grund 1.200x1.920x300mm 5OH vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/756/a010756y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/756/a010756y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820076894
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     134123
EAN/GTIN:
     4260035210348
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Steckregal im Baukastensystem. Optimale Raumnutzung durch verschiedene Breiten und Höhen. Seitlicher Herausfallschutz für Ordner durch neue Traversen. Perfekte Ordner-Passgenauigkeit. Geringer Montageaufwand. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Regalaussteifung durch Kreuzstreben in jedem zweiten Regalfeld.
Weitere Informationen:
Maße:
1.200 x 1.920 x 300 mm (B x H x T)
lichte Breite:
330
Anzahl der Fachböden:
5 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
30
Feldlast:
800
Art der Gestelloberfläche:
verzinkt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kreuzstreben
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Grundregal
Tragkraft pro Boden:
60
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, Aktenregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 124,47*
€ 160,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 163,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 165,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
034023
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.