| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820075594 Herst.-Nr.: 54230003S10097 EAN/GTIN: 4052574871629 |
| |
|
| | |
| Schlanker Korpus für mehr Beinfreiheit, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben Materialauszug. Darunter 1 Schublade für Büromaterial, unten eine Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4. Schubladen auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschienen mit Zahnradführung und hoher Traglast. Mit Soft-Stop für sanfte Schließung. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten. Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht, filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto Small | Maße: | 330 x 570 x 800 mm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 3 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 40 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Hängeregistraturen: | 1 Hängeregistratur | Form des Griffes: | Griffleiste | Selbsteinzug möglich: | Ja | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 x 3, 1 x 6 HE | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Gewicht: | 32,26 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe: | weißaluminium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rollcontainer Asisto Small | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |