Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollcontainer 5423000S10098 Hängerahmen H570mm wsalu/wsalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/832/a010832h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/832/a010832h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820075294
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     5423000S10098
EAN/GTIN:
     4051803473689
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial, unten eine Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4. Schubladen auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschienen mit Zahnradführung und hoher Traglast. Mit Soft-Stop für sanfte Schließung. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten. Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht, filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
430 x 570 x 800 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
40
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Anzahl der Hängeregistraturen:
1 Hängeregistratur
Form des Griffes:
Griffleiste
Selbsteinzug möglich:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1 x 3, 1 x 6 HE
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
Gewicht:
42,84
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
weißaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollcontainer Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, c+p möbelsysteme bürorollcontainer, rollcontainer, rollcontainer 3 schubladen, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,02*
€ 1.149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,51*
€ 1.144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,38*
€ 1.108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,17*
€ 996,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,92*
€ 950,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.