| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820074687 Herst.-Nr.: 5470100S10030 EAN/GTIN: 4059096984707 |
| |
|
| | |
| Rollcontainer in Stehhöhe. Korpus doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben ein offenes Ordnerfach, darunter Materialauszug und 2 Schubladen mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4. Schubladen auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschienen mit Zahnradführung und hoher Traglast. Mit Soft-Stop für sanfte Schließung. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten. Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto | Maße: | 430 x 1.150 x 600 mm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 3 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 40 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Hängeregistraturen: | 2 Hängeregistraturen | Form des Griffes: | Griffleiste | Selbsteinzug möglich: | Ja | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 x 6 HE | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Gewicht: | 57,09 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe: | schwarzgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Rollcontainer Asisto | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer 3 schübe grau, bürorollcontainer grau, c+p möbelsysteme bürorollcontainer, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley |
| | |
| |