| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820013581 Herst.-Nr.: 146223623S10008 EAN/GTIN: 4025314991147 |
| |
|
| | |
| Korpus in filigraner Kantenoptik, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, von innen bedienbar. Mit 3 verstellbaren Pendelblechen je Bahn. Langlebige Teleskopschienen. End-Selbst-Einzug. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto | Maße: | 800 x 1.298 x 600 mm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Anzahl Schubladen: | 6 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 60 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Bahnen: | 3-bahnig | Form des Griffes: | Bügelgriff | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 6 Etikettenrahmen (selbstklebend), Beschriftungsschilder, Klarsicht-Abdeckungen | Gewicht: | 145,16 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Material des Griffes: | Metall, matt vernickelt | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteischrank Asisto | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteischränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,93* | € 1.525,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,63* | € 1.527,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.430,08* | € 1.584,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|