| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-815024272 Herst.-Nr.: 815024272 EAN/GTIN: 4003969124448 |
| |
|
| | |
| se:desk home ist ein modern und schlicht gehaltener Arbeitstisch. Die am Rahmen integrierte Ablage bietet Platz für Stifte, Notizzettel oder einen Kalender. Der verstellbare Tisch folgt der Arbeitshöhe des Nutzers und bietet somit besten ergonomischen Komfort - egal, ob sitzend oder stehend. Dank seiner kompakten Maße passt der Tisch in jeden Raum und bietet gleichzeitig genügend Platz für eine größere technische Ausstattung. Das integrierte Ablageboard als zweite Ebene ist optimal, um z. B. einen zusätzlichen Bildschirm zu platzieren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | se:desk home | Maße: | 1.200 x 650-1.280 x 700 mm (B x H x T) | Form der Platte: | rechteckig | höhenverstellbar: | Nein | Art der Höhenverstellung: | elektronisch | stufenlose Höhenverstellung vorhanden: | Ja | Verkettbarkeit möglich: | Nein | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material der Platte: | Holz | Material der Blende: | PET Filz | Werkstoff des Gestells: | Metall | Farbe der Tischplatte: | eiche | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | melaminharzbeschichtet | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibtisch se:desk home | Made in Germany: | Ja | Farbe der Blende: | hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 120x80 eiche, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen |
| | |
| |