Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Sedus se:lab high desk agile rot/antikrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815021831
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815021831
EAN/GTIN:
     4003969125100
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Beim temporären Arbeiten oder als Treffpunkt für Kommunikation fördert se:lab high desk die Zusammenarbeit ebenso wie die Arbeitseffizienz. Denn Besprechungen im Stehen fallen in der Regel kürzer aus und sind auch produktiver. Gleichzeitig begünstigen Hochtische spontane Haltungswechsel, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken können. Fußreling verchromt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab high desk agile
Maße:
1.200 x 1.050 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
19
höhenverstellbar:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Material der Platte:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
antikrosa
Farbe des Gestells:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch se:lab high desk agile
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, soennecken stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,59*
€ 1.141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,65*
€ 1.100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,22*
€ 987,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,13*
€ 933,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.