Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Sedus se:lab high desk agile schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/113/a014113q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815021601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815021601
EAN/GTIN:
     4003969125148
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Beim temporären Arbeiten oder als Treffpunkt für Kommunikation fördert se:lab high desk die Zusammenarbeit ebenso wie die Arbeitseffizienz. Denn Besprechungen im Stehen fallen in der Regel kürzer aus und sind auch produktiver. Gleichzeitig begünstigen Hochtische spontane Haltungswechsel, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken können. Fußreling verchromt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab high desk agile
Maße:
1.200 x 1.050 x 600 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
19
höhenverstellbar:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Material der Platte:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch se:lab high desk agile
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 725,67*
€ 891,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 766,51*
€ 945,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,38*
€ 1.060,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,82*
€ 1.060,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,67*
€ 1.028,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,96*
€ 919,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,67*
€ 863,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.