Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Sedus se:lab work&meet 140x74x80cm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/062/a014062v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/062/a014062v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815019401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815019401
EAN/GTIN:
     4003969124004
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
se:lab work & meet desk ist der unkomplizierte Schreibtisch für alle Fälle. Er eignet sich als Einzelarbeitsplatz und genauso als Besprechungstisch - dank seines modernen Designs mit Rundrohrgestell fügt er sich überall harmonisch ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab work & meet desk
Maße:
1.400 x 740 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,9
Form der Platte:
rechteckig
höhenverstellbar:
Nein
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch se:lab work & meet desk
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 421,27*
€ 498,33*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 395,84*
€ 498,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,91*
€ 569,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.