Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Sedus se:lab work&meet 140x74x80cm weiß/eiche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/063/a014063c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/063/a014063c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815019172
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815019172
EAN/GTIN:
     4003969123953
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
se:lab work & meet desk ist der unkomplizierte Schreibtisch für alle Fälle. Er eignet sich als Einzelarbeitsplatz und genauso als Besprechungstisch - dank seines modernen Designs mit Rundrohrgestell fügt er sich überall harmonisch ein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab work & meet desk
Maße:
1.400 x 740 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,9
Form der Platte:
rechteckig
höhenverstellbar:
Nein
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
eiche hell
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch se:lab work & meet desk
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.