Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Sedus se:lab e-desk 140x65-128x90cm weiß/antikrose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/066/a014066d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/066/a014066d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/152/a014152d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815018731
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815018731
EAN/GTIN:
     4003969124097
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der se:lab e-desk ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der den Fokus auf den Haltungswechsel vom Sitzen ins Stehen und umgekehrt legt. Mit seinem harmonischen Design und den runden Motorsäulen passt der Tisch sowohl gut ins Büro als auch ins Home-Office. Das Bedienelement für die Höhenverstellung befindet sich rechts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
se:lab e-desk
Maße:
1.400 x 650-1.280 x 900 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,9
Form der Platte:
rechteckig
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
antikrose
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch se:lab e-desk
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,62*
€ 1.197,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,77*
€ 1.195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,32*
€ 1.149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,01*
€ 1.028,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,58*
€ 969,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.