Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Schreibtisch eModel 2.0 160x80cm sw/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/634/a013634a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/634/a013634a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/647/a013647p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810075601
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810075601
EAN/GTIN:
     5900978310147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Lange Arbeitszeiten am Schreibtisch sind definitiv nicht gut für Ihre Wirbelsäule. Der eModel 2.0 Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung ermöglicht es Ihnen, Ihre alltäglichen Aufgaben abwechselnd im Sitzen und Stehen zu erledigen und Ihre Wirbelsäulen- und Nackenmuskulatur zu entlasten. Die Möglichkeit, Ihre Arbeitsposition vom Sitzen ins Stehen oder Halbstehen zu wechseln, wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus und steigert somit Ihre Produktivität und Ihren Arbeitskomfort. Up/Down Handschalter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 2.0
Maße:
1.600 x 650-1.300 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
650-1.300
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
jet black
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 2.0
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 378,19*
€ 479,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 414,49*
€ 495,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,22*
€ 570,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.