Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 140x80cm sw/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/837/y000837a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/837/y000837a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810073101
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810073101
EAN/GTIN:
     5901747153859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 Maße: 1.400 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) Holz weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 3.0
Maße:
1.400 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
max. Eigengeräusch:
42
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Ausführung des Kabeldurchgangs:
Metallbuchse
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 3.0
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 305,15*
€ 389,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 400,46*
€ 476,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.