| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810064881 Herst.-Nr.: 810064881 EAN/GTIN: 4003969135147 |
| |
|
| | |
| Sie sind auf der Suche nach einem Besprechungstisch, den Sie ideal Ihren wechselnden Bedürfnissen anpassen können? Flexibel kombinierbar und hochbelastbar ist er eine multifunktionale Ergänzung Ihres Büros. Egal, ob als Schreibtisch, Beistelltisch oder Besprechungstisch - er macht in jeder Situation eine gute Figur. Bodenausgleichsschrauben verleihen dem Gestell eine besondere Stabilität. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BASE MODUL | Form der Platte: | Rechteck | Maße: | 1.400 x 720 x 800 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 19 | Form des Gestells: | 4-Fuß | höhenverstellbar: | Nein | Verkettbarkeit möglich: | Ja | zusammenklappbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Gewicht: | 23 | Material der Platte: | Spanplatte | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | melaminharzbeschichtet | Material der Plattenkante: | Kunststoff | Werkstoff des Gestells: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe der Tischplatte: | lichtgrau | Farbe des Gestells: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Konferenztisch BASE MODUL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Bürotische, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische |
| | |
| |