Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 140x80cm ws/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/836/y000836x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/836/y000836x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810064001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810064001
EAN/GTIN:
     5901747153897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 Maße: 1.400 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) Holz weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 3.0
Maße:
1.400 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
max. Eigengeräusch:
42
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Ausführung des Kabeldurchgangs:
Metallbuchse
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 3.0
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 390,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.