Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch 1800x605-1255x800mm Platte Nuss Gestell si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/059/y000059w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/059/y000059w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810060973
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810060973
EAN/GTIN:
     4003969134416
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in Haltungsmonotonien, schädigen somit ihre Skelettmuskulatur und beeinträchtigen die Durchblutung. Mit Memory-Handschalter. Mit Kollisionsschutz. Maximale Beinfreiheit durch traversenfreie Gestell-Konstruktion. Hub-Geschwindigkeit: 38 mm/s. Motorgeräusch: <50 dB.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEX MODUL
Maße:
1.800 x 605-1.255 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
80
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Ausführung des Kabeldurchgangs:
2 Metall-Kabeldurchlässe
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
56
Material der Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material der Plattenkante:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
nuss
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
alusilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch FLEX MODUL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, schreibtisch soennecken, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,82*
€ 908,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,12*
€ 897,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,69*
€ 781,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.