Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus Arbeitstisch secretair home SH10WS-RE044 ei/ws/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/994/a013994n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/994/a013994n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810059200
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     SH10WS-RE044
EAN/GTIN:
     4049694005447
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Der secretair home ist ein schlicht gehaltener Arbeitstisch mit klaren Linien, der dank seiner kompakten Maße perfekt für kleine Arbeitsbereiche oder Nischen in jedes Zuhause passt. Die am PET-Filzrahmen integrierte Ablage bietet Platz für Stifte, Notizzettel oder einen Kalender.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
secretair home
Maße:
824 x 910 x 612 mm (B x H x T)
Form der Platte:
rechteckig
höhenverstellbar:
Nein
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material der Blende:
PET Filz
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch secretair home
Maße Platte:
800 x 600 mm (B x T)
Maße der Ablagefläche:
800 x 228 mm (B x T)
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe der Blende:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, sedus schreibtisch, bürotisch, rechteckschreibtisch eiche, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,69*
€ 424,00*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 416,78*
€ 503,66*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,42*
€ 591,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE043
ab € 438,99*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 355,57*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 439,87*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 427,03*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 506,64*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE038
ab € 357,12*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE037
ab € 440,76*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE040
ab € 355,59*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE039
ab € 439,79*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE042
ab € 427,22*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE041
ab € 514,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.