Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 120x80cm sw/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/836/y000836u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/836/y000836u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810059001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810059001
EAN/GTIN:
     5901747153767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 Maße: 1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) Holz weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 3.0
Maße:
1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
max. Eigengeräusch:
42
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Ausführung des Kabeldurchgangs:
Metallbuchse
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 3.0
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 378,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 389,96*
€ 463,21*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.