|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-810058901 Herst.-Nr.: 810058901 EAN/GTIN: 5901747153804 |
| | |
|
|  |  |
 | NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 Maße: 1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) Holz weiß Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | eModel 3.0 | Maße: | 1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 2,5 | Form der Platte: | Rechteck | max. Tragfähigkeit: | 100 | Form des Gestells: | T-Fuß | höhenverstellbar: | Ja | Art der Höhenverstellung: | elektronisch | stufenlose Höhenverstellung vorhanden: | Ja | max. Eigengeräusch: | 42 | Verkettbarkeit möglich: | Nein | Rollen vorhanden: | Ja | Gleiter vorhanden: | Ja | Ausführung des Kabeldurchgangs: | Metallbuchse | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material der Platte: | Holz | Farbe der Tischplatte: | weiß | Farbe des Gestells: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibtisch eModel 3.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 298,34* | € 380,35* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 388,75* | € 465,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|