Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Schreibtisch Levado 9768101 180x80cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/210/a014210z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/210/a014210z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/211/a014211a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/211/a014211c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810057401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9768101
EAN/GTIN:
     043859765416
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Hubschreibtisch
Werden Sie aktiv, werden Sie produktiv. Das hochwertige Feather-Lift™ LED Kontrollelement mit 4 programmierbaren Einstellungen ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen. Die Höhenverstellbarkeit verfügt über eine Geschwindigkeit von 3,6 cm/Sekunde. Sparen Sie Zeit und Geld durch den simplen Aufbau in 90 Sekunden ganz ohne Werkzeug. Die klappbaren Tischbeine verfügen über ein zum Patent angemeldetes Swiftlok™ Verschlusssystem. Eine eingebaute Kollisionserkennung sorgt für sicheres Arbeiten. Die enthaltene langlebige Tischplatte aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken. Zwei Kabeldurchlässe sorgen für einen ordentlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt wurde von FIRA International mit dem Ergonomics Excellence Award ausgezeichnet. Es würdigt ergonomisch herausragende Produkte, die die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden der Nutzer verbessern können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Levado™
Maße:
1.800 x 640-1.260 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
rechteckig
max. Tragfähigkeit:
100
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Platte:
Spanplatte
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Levado™
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch weiß, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,35*
€ 939,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,01*
€ 921,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,20*
€ 865,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,01*
€ 783,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.