Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Schreibtisch Cambio 9770701 160x80cm ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/211/a014211m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/211/a014211m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/211/a014211n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810057279
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9770701
EAN/GTIN:
     043859764495
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Der Cambio™ ist ein schneller und kostengünstiger Weg, das Arbeiten im Stehen ins Büro zu bringen. Er ermöglicht einen einfachen Wechsel vom Sitzen zum Stehen über das Steuersystem mit drei programmierbaren Speichereinstellungen und Sitz-Steh-Timer. Sicheres und zuverlässiges Arbeiten dank der integrierten Kollisionserkennung. Inklusive Kabelrinne. Die enthaltene langlebige Tischplatte aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken. Zwei Kabeldurchlässe sorgen für einen ordentlichen Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cambio™
Maße:
1.600 x 645-1.305 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
rechteckig
max. Tragfähigkeit:
100
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Material der Platte:
Spanplatte
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Cambio™
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hubschreibtisch fellowes, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch ahorn, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,86*
€ 845,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,70*
€ 825,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,63*
€ 792,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.