Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal horizontal beidseitig abklappbar für Tische B1400mm si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/528/a012528u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/528/a012528u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810016695
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810016695
EAN/GTIN:
     4003969062825
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Beidseitig abklappbarer Kabelkanal in der Höhe verstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.000 x 130/150 x 160 mm (B x H x T)
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Produktverwendung:
Tischbreite 1.400 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
horizontal
Material:
Metall
Farbe:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabelkanal all in one
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.