Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch S-08F1208-BS 120x80x65-125cm bu/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/523/a011523u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/523/a011523u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/524/a011524j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810015572
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1208-BS
EAN/GTIN:
     4038933526997
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Ergonomische Arbeitsplätze fördern nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden. Aktiv arbeiten im Sitzen und Stehen. Mit modernster Technik überzeugt der Schreibtisch Elektro Flex durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit. Damit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für einen flexiblen Arbeitsplatz und mehr Leichtigkeit im Büro. Der Antrieb erfolgt über 2 Elektromotoren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elektro-Flex
Maße:
1.200 x 650-1.250 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
Form des Gestells:
T-Fuß
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verstellbereich:
650-1.250
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elektro-Flex
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch 120x60cm, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch geramöbel, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,79*
€ 665,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,60*
€ 703,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,88*
€ 703,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 705,89*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 682,68*
€ 777,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,83*
€ 925,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,27*
€ 885,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,86*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,99*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,80*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,58*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,20*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,98*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,44*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 178,72*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 178,42*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,25*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 213,88*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,36*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,00*
Zubehör
Topstar
AU139AT35
ab € 255,16*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 266,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.