Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Vierfuß Quadratrohr B1600xT800xH680-820 an/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/414/a012414l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/414/a012414l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810013101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810013101
EAN/GTIN:
     4003969063396
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch all in one Maße: 1.600 x 680-820 x 800 mm (B x H x T) Holz diamantweiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.600 x 680-820 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
optionales Zubehör:
Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert
Form des Gestells:
4-Fuß Quadratrohr
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Stellfuß
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
diamantweiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch all in one
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch weiß, bürotisch, schreibtisch soennecken, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,51*
€ 424,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.