Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Laudatus 600x1.200x525mm Schub buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810009772
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810009772
EAN/GTIN:
     4003969046825
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Standfestes Pult für gelungene Vorträge. Dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc. Der abschließbare Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen oder Zeigestäbe. Der Korpus bietet ausreichend Stauraum und der Fachboden ist höhenverstellbar. Die Abrutschkante sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Laudatus
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
600 x 1.200 x 525 mm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Nein
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Schublade vorhanden:
Ja
Tür vorhanden:
Nein
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Ja
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
Gewicht:
32
Material der Platte:
Holz
Material der Plattenkante:
Holz
Farbe:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehpult Laudatus
Maße Platte:
600 x 538 mm (B x T)
Weitere Suchbegriffe: rednerpult, Pulte, Rednerpulte, Stehpulte, Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.