Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Stehtisch TD114.13.18P 110x114x75cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/176/a011176j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/176/a011176j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810008730
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD114.13.18P
EAN/GTIN:
     3660141222999
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch für Besprechungen. Tischplatte mit 2 mm starker PVC-Kante. Fußgestell aus Vierkantrohr (50 x 40 mm) und Epoxylackierung. Sehr einfache Montage.
Weitere Informationen:
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.140 x 1.100 x 750 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
25
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bodenausgleichschrauben
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Melamin
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, lackiert
Farbe der Tischplatte:
rot
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,79*
€ 503,61*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 429,62*
€ 520,49*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,81*
€ 605,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,97*
€ 559,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2264
ab € 16,02*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.