Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL 70570BB30 hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/914/a007914k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/914/a007914k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229252
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570BB30
EAN/GTIN:
     4014296539614
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Hohe Rückenlehne in Kunststoff schwarz mit zusätzlichem Rückenpolster. Mit synchroner Federwirkung, in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HIGH S´COOL®
Sitzform:
Muldensitz
Ausführung der Verstellmöglichkeit (Sitzmöbel):
Sicherheitslift, Rückenlehnenverstellung, Neigemechanik, Synchronmechanik
Breite des Sitzes:
43
Sitzhöhenverstellbereich:
39-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
39
Höhe der Rückenlehne:
43
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
8,5
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
100 % Polyester
Material des Gestells:
Kunststoff
Material des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
hellblau
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL®
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
159
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Drehstühle, Kinderdrehstuhl, Kinderdrehstühle, Kinderstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.