| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800041995 Herst.-Nr.: 723-07 EAN/GTIN: 4251084640781 |
| |
|
| | |
| Wenn der Bürostuhl nicht die richtige Höhe hat, schaffen unsere Gasfedern Abhilfe! Tiefenfederungspuffer für ein federndes Sitzgefühl. Abmessungen: Gehäuse: Länge 390mm, Ø oben 52mm, Ø mittig 50mm, Ø unten 47mm, Kolben: Ø oben 25mm, Ø unten 27mm, Hub: 200mm. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Durchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alte Gasfeder als Vorbild. Für ein optimales Meßergebnis empfehlen wir die alte Gasfeder mit einer Schieblehre zu messen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 5272 | Produktverwendung: | Bürodrehstuhl, Arbeitsstuhl, Barhocker | Maße: | 5,2 x 52-72 x 5,2 cm (B x H x T) | höhenverstellbar: | Ja | Material: | Metall/Chrom | Farbe: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zubehör Stühle 5272 | Variante: | Gasdruckfeder | max. Gewicht des Nutzers: | 180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,60* | € 42,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,78* | € 49,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,66* | € 58,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|