Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Stehhilfe 11356 SONDER AF10-H-Comfort-KL4  bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/400/y000400e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/400/y000400e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800033750
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11356
EAN/GTIN:
     4262367690867
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Erleben Sie Ergonomie und optimalen Sitzkomfort mit der Stehhilfe AF 10 Comfort von meychair, die speziell für effizientes und komfortables Arbeiten im Stehen konzipiert ist. Der großzügige Sattelsitz fördert nicht nur eine natürliche und aufrechte Sitzposition, sondern schafft auch die ideale Grundlage für längere Arbeitseinsätze. Der Sitz unterstützt eine ergonomisch korrekte Haltung, wodurch Rücken und Wirbelsäule entlastet werden. Dies trägt nicht nur zum Komfort bei, sondern fördert auch die langfristige Gesundheit. Mit großzügigen Maßen ermöglicht der Sattelsitz uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, was besonders wichtig ist, um sich flexibel im Stehen zu bewegen und produktiv zu arbeiten. Der Halbmond-Fuß ermöglicht nicht nur eine sichere Standfestigkeit, sondern schafft auch viel Platz für die Füße. Diese Konstruktion fördert eine natürliche Fußposition und ermöglicht es, sich bequem zu bewegen, ohne durch einen traditionellen Fußring eingeschränkt zu sein. Der Halbmond-Fuß gewährleistet nicht nur eine stabile Basis, sondern sorgt auch für zusätzliche Sicherheit. Die integrierten Gleiter schonen den Boden und ermöglichen eine sichere Nutzung auf verschiedenen Untergründen. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Futura Pro AF10 Comfort
Maße:
ca. 50,2 x 102 x 42 cm (B x H x T)
Sitzform:
Sattel
Breite des Sitzes:
ca. 48
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 34
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 69-91
Sitzneigung:
+14
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
9,5
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Futura Pro AF10 Comfort
max. Gewicht des Nutzers:
120
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Farbe des Bezuges:
blau
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker gleiter, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.