| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800031990 Herst.-Nr.: 11120 EAN/GTIN: 4260046926610 |
| |
|
| | |
| Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes Stehen, schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Rückenlehne pendelnd gelagert. Stehhilfe nicht drehbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Futura Pro AF5R | Maße: | ca. 53 x 129 x 46 cm (B x H x T) | Breite des Sitzes: | ca. 36 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 22 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 62-83 | Sitzneigung: | 0 bis +13 | Breite der Rückenlehne: | ca. 36 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 26 | Rückenlehnenhöhenverstellbereich: | ca. 112-129 | Verstellbereich der Rückenlehnenneigung: | -6 bis +18 | Gleiter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 11,5 | Werkstoff des Gestells: | Stahl | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehhilfe Futura Pro AF5R | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Werkstoff des Bezuges: | Polyurethanschaum | Farbe des Bezuges: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 169,36* | € 220,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,98* | € 292,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,69* | € 361,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|