| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800027090 Herst.-Nr.: 04136 EAN/GTIN: 4260046929864 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Arbeitshocker sollen eine ausreichende Bewegungsfreiheit garantieren und den Mitarbeitern als flexibles Sitzmöbel jederzeit zur Verfügung stehen. Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung. Mit drehbarem Sitz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Assistant Basic | Sitzform: | Sattel | Breite des Sitzes: | ca. 43 | Tiefe der Sitzfläche: | ca. 34 | Sitzneigung: | -6 bis +4 | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 47-60 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Breite der Rückenlehne: | 36 | Höhe der Rückenlehne: | ca. 26 | Verstellbereich der Rückenlehnenneigung: | -12 bis +10 | Rollen vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 13 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff der Sitzfläche: | Polyurethanschaum | Werkstoff der Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Werkstoff des Fußkreuzes: | Stahl, verchromt | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker Assistant Basic | max. Gewicht des Nutzers: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |