Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Hocker GAIA GBRV.01.06 rund Samt sw/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/360/y000360z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/360/y000360z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800025750
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     GBRV.01.06
EAN/GTIN:
     3660141955149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Komfort & Mobilität! Einfache Montage von Sitz und Füßen in 5 Minuten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GAIA
Sitzform:
Rundsitz
Breite des Sitzes:
53,5
Tiefe der Sitzfläche:
53,5
max. Sitzhöhe:
45,5
Form des Fußkreuzes:
3-Fuß
Gewicht:
4,98
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Spanplatte
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material des Gestells:
Stahlrohr,epoxidbeschichtet
Farbe:
blau
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker GAIA
max. Gewicht des Nutzers:
100
Werkstoff des Bezuges:
Samt (100 % Polyester)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,07*
€ 166,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,74*
€ 171,67*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 147,27*
€ 188,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.01
ab € 130,37*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.02
ab € 130,28*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.08
ab € 131,19*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.11
ab € 130,70*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.17
ab € 130,33*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.18
ab € 130,33*
Sonstiges
Paperflow
GBRV.01.27
ab € 131,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.