Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besuchersessel SMILE FTSML.01.11 sw/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800020291
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSML.01.11
EAN/GTIN:
     3660141955866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMILE
Maße:
720 x 750 x 685 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
72
Tiefe der Sitzfläche:
48
max. Sitzhöhe:
41
Gewicht:
10,5
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel SMILE
max. Gewicht des Nutzers:
100
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Werkstoff des Fußes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, loungesessel anthrazit, Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 223,40*
€ 281,08*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 222,82*
€ 281,45*
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 340,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.02
ab € 222,83*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.06
ab € 223,01*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.08
ab € 223,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.