Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Stapelsessel Luna 21610001 anthrazit/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800011272
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     21610001
EAN/GTIN:
     4043153117146
Suchbegriffe:
Bistro-Stuhl
Bistrostuhl
Kantinenstuhl
Außenstuhl
Der Stapelsessel mit stabilem Gestell und ist absolut witterungsbeständig. Die ergonomische Sitzschale ist besonders robust und für den Dauereinsatz im Freien bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Luna
Maße:
560 x 780 x 580 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
400
max. Sitzhöhe:
450
Tiefe der Sitzfläche:
400
Höhe der Rückenlehne:
380
wetterfest:
Ja
stapelbar:
Ja
Material der Sitzfläche:
Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe:
natur
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stapelsessel Luna
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel, Gartenmöbel, Gartenstühle, Sessel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 99,23*
€ 125,35*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 100,28*
€ 130,70*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.