| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800005501 Herst.-Nr.: FTCROWN.13 EAN/GTIN: 3660141233346 |
| |
|
| | |
| Der Clubsessel der neuen Generation! Modernes Design und hervorragender Sitzkomfort. Die abgerundete Form der Rückenlehne bietet ein bequemes Sitzvergnügen! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CROWN | Maße: | 73 x 69 x 63,5 cm (B x H x T) | max. Sitzhöhe: | 38 | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sessel CROWN | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester | Werkstoff des Fußes: | Polypropylen | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,03* | € 385,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,26* | € 395,02* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 344,56* | € 416,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 379,82* | € 453,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,52* | € 494,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|