Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa Kunstleder 1.275x765x615mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/777/a009777e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/777/a009777e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800000490
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800000490
EAN/GTIN:
     4003969024090
Suchbegriffe:
Konferenzsessel
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Elegante Sitzmöbel für den Wartebereich mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten und bestem Sitzkomfort. Ob als einladendes Möbel für Ihren Empfangsbereich oder als Konferenzsessel, dank der verschiedenen Farben kann diese Sitzmöbelserie an nahezu jedem Ort perfekt eingesetzt werden. Aus massiver Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung,
Weitere Informationen:
Maße:
127,5 x 76,5 x 61,5 cm (B x H x T)
max. Sitzhöhe:
47
Breite des Sitzes:
101
Tiefe der Sitzfläche:
49,5
Gewicht:
34
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sofa
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Sofa, lederbank schwarz, lederbank, konferenzsessel schwarz, Couch, Loungemöbel, Sitzmöbel, Sofas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.