Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetoothadapter Link.it duo 00205322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/524/y000524a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/524/y000524a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/524/y000524b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-780298000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205322
EAN/GTIN:
     4047443515278
Suchbegriffe:
Adapter
Audio Adapter
Der Bluetooth-Adapter mit Transmitter und Receiver bringt Bluetooth dahin, wo vorher keines war. Der Bluetooth-Adapter verbindet drahtlos einen Bluetooth-Kopfhörer, ein Smartphone oder einen Bluetooth-Lautsprecher mit zwei Geräten. In diesem Empfänger-Modus genießen Sie also z.B. mit Bluetooth-Kopfhören Ihre Lieblingshits auf der soundgewaltigen Stereoanlage oder den rasanten Actionfilm. Übrigens lässt sich der Bluetooth-Audio-Adapter auch ganz ohne Bluetooth verwenden. Mit dem optischen Anschluss per Lichtleiterkabel genießen Sie störungsfreien Sound über Lautsprecher oder Kopfhörer z.B. an Ihrer HiFi-Anlage, falls Sie zuvor keine Möglichkeit eines optischen Anschlusses hatten. Dieser Bypass-Modus funktioniert auch mit dem 3,5-mm-Klinkenanschluss, jedoch bietet der Lichtleiteranschluss ein hochwertigeres Klangspektrum.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Link.it duo
Produktverwendung:
Stereoanlage, TV, Beamer
Art des Anschlusses:
USB-C, 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse
Reichweite:
10
Stromversorgung:
bus-powered
Verwendung für Kartenformat:
micro-SD
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2 Buchsen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-A/USB-C Stromkabel, 3,5 mm Kllinkenstecker/RCA (1 m), 3,5 mm Klinkenstecker/3,5 mm Klinkenstecker (0,6 m), Lichtleiterkabel (1 m)
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Audio Adapter Link.it duo
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
5.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.