Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-780006892 Herst.-Nr.: 64327EU EAN/GTIN: 5028252216807 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie nach einer Möglichkeit für den einfachen Umstieg von Maus auf Trackball suchen, hat Ihre Suche jetzt mit dem Orbit-Trackball für Windows und Mac ein Ende. Dank seiner besseren Ergonomie und weniger Bewegungen von Hand und Handgelenk reduziert der Trackball Schmerzen durch wiederholte einseitige Belastung (Repetitive Stress Injuries). Die perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40 mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision. Die optische Tracking-Technologie ermöglicht die präzise Cursorsteuerung durch eine leichte Fingerberührung, während das Zwei-Tasten-Design eine Anlehnung an die bisher gewohnte Benutzung darstellt. Mit der TrackballWorks-Software, die unter Kensington.com kostenlos zum Download zur Verfügung steht, können Sie den Tasten bestimmte Funktionen zuordnen und damit ein individuelles Produktivitätserlebnis erzeugen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Orbit® | Maße: | 12,4 x 14,3 x 3,8 cm (B x H x T) | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Art des Anschlusses: | USB-A | Stromversorgung: | USB | Anzahl der Tasten: | 2 Tasten | Kabel inbegriffen: | Ja | Kabellänge: | 0,15 | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Gewicht: | 270 | Farbe: | silber/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trackball Orbit® | geeignet für Händigkeit: | Links- und Rechtshänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington trackball, pc trackball, Computermaus, Computermäuse, Eingabegeräte, Maus, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmaus, Notebookmäuse, PC Maus, PC Mäuse |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,42* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,54* | € 35,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,87* | € 35,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,40* | € 36,30* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,73* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|