Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter Shredstar X6 pro 1046111 2x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/300/a014300l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/300/a014300l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760249700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1046111
EAN/GTIN:
     4026631057776
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Aktenvernichter für den Einsatz am Arbeitsplatz. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
shredstar X6pro
Anwendungsbereich:
Home-Office
Maße:
34,5 x 44,5 x 24,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
42
Schnittbreite:
2
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
160
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
58
Auffangvolumen:
20
Gewicht:
6
Farbe:
weiß/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter shredstar X6pro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,99*
€ 117,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,68*
€ 120,97*
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 120,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 129,74*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 105,26*
€ 137,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.