Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i 1852121 1,9x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/288/a014288n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760249400
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1852121
EAN/GTIN:
     4026631057875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Display. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO P36i
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
58 x 102 x 55 cm (B x H x T)
Art des Displays:
Touchscreen
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
85
Schnittbreite:
1,9
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
330
Schneidleistung (80 g/m¦):
18 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
1.000
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Rauminhalt f³r Schnittgut:
145
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
68
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO P36i
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Bildschirmdiagonale des Displays:
10,92 cm (4,3")
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.643,95*
€ 1.678,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,35*
€ 1.683,98*
€ 1,95*
ab € 1.662,60*
€ 1.698,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,14*
€ 1.699,60*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.888,84*
€ 2.008,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,52*
€ 2.390,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,14*
€ 2.375,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,74*
€ 2.351,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,35*
€ 2.249,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,84*
€ 2.247,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.