Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B35 1924111 Partikelschnitt 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/295/a014295a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/295/a014295a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/295/a014295c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760244300
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1924111
EAN/GTIN:
     4026631044257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B35
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
61,8 x 87 x 52,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite:
1
Partikellänge:
5
Eingabebreite:
400
Schneidleistung (70 g/m²):
6 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
5 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
590
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Auffangvolumen:
130
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
53,7
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B35
Sicherheitsstufe:
P-7
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,03*
€ 1.674,13*
€ 5,50*
ab € 1.606,46*
€ 1.682,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.686,10*
€ 1.740,19*
Frei Haus
ab € 1.685,69*
€ 1.740,20*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.759,23*
€ 1.884,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,12*
€ 2.242,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,45*
€ 2.231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,43*
€ 2.197,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,23*
€ 2.093,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.