Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B34 1844111O Partikel 1x5mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760231000
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111O
EAN/GTIN:
     4026631031622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen. Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit. Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B34
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
54,1 x 84,5 x 43,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80
Schnittbreite:
1
Partikellänge:
5
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (80 g/m¦):
5 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
590
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Rauminhalt f³r Schnittgut:
100
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
42
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B34
Sicherheitsstufe:
P-7
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,65*
€ 1.499,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.536,80*
€ 1.595,62*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.538,26*
€ 1.595,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.548,69*
€ 1.626,16*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.536,49*
€ 1.654,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,17*
€ 1.968,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,19*
€ 1.962,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,38*
€ 1.925,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,29*
€ 1.840,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,49*
€ 1.828,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.