Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 3105 CC 31059111 Partikel 4x40mm cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/824/a006824m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/824/a006824m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/793/a007793d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/793/a007793e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/793/a007793f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760228380
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     31059111
EAN/GTIN:
     4019364619519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Hochleistungs-Büroaktenvernichter "SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentiert, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zufuhröffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3105 CC
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
54,8 x 102 x 59 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
150
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (70 g/m¦):
45 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
39 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
1.600
Rauminhalt f³r Schnittgut:
140
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
102
Farbe:
cool grey
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter 3105 CC
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.224,16*
€ 2.295,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.270,16*
€ 2.343,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.304,01*
€ 2.386,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.337,21*
€ 2.440,26*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 2.303,47*
€ 2.459,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.459,88*
€ 2.927,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,66*
€ 2.900,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,93*
€ 2.857,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,79*
€ 2.748,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,47*
€ 2.741,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,97*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,49*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.